Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 120408/30

Art.-nr.: GG2534 120408/30
Sæt pris 30 styk (DKK 30,79 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT020
Spånbryder PR
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 100 mm/min - 220 mm/min
Indhold 250218 HBT020
ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG120408
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2534 120408/30
EAN/GTIN 4067263092735

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven