{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Belægning | AlTiN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 9 mm | |
| Toleranceklasse ISO | m7 | |
| Samlet længde L | 89 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
| Skaftdiameter DS | 10 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Produktnavn (type) | INOX | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | set | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Pro Inox | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål) | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | m7 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 4×D | |
| anbefalet maksimal boredybde | 33,5 mm |
| Artikelnummer | GG2491 9 | |
| EAN/GTIN | 4067263087434 | |
| Producentnummer | GG2491 9 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |