• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HOLEX Pro Inox HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, 5 stk.

Art.-nr.: GG2491 5
Sæt pris 5 stykker (DKK 238,87 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 K
Belægning AlTiN
Skærediameter, min. Dc min. 5 mm
Toleranceklasse ISO m7
Vinkel, 1. trin 140 grader
Produktnavn (type) INOX
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold set
Antal dele 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Inox
Producentbetegnelse HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse m7
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering blå
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 4×D

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2491 5
EAN/GTIN 4067263087250
Producentnummer GG2491 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
90
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 122490.
Effektiv boring specielt til brug i rustfrit stål og syrebestandigt stål.
Lige hovedskær med optimeret skærkantdesign for forbedret spånbrydning. Udvidede spånrum for fremragende spånfjernelse. Øget slidstyrke takket være forbedret hårdmetalsubstrat og belægning, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.