{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Type | HB7020-2 | |
| Skærebetingelse | let afbrudt | |
| Spånbryder | SM | |
| Antal stk. | 50 | |
| Skæredybde ap | 0,3 mm - 4 mm | |
| Tilspænding f | 0,2 mm/o - 0,5 mm/o | |
| Skærehastighed vc, primær anvendelse | 130 mm/min - 370 mm/min | |
| Indhold | 250152 HB7020-2 | |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 09T308 | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Primær anvendelse | P | |
| Skæredybde ap min | 0,55 mm | |
| Skæredybde ap maks | 3,25 mm | |
| Antal skift/skær | 4 | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubsletbearbejdning | |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
| Artikelnummer | GG2411 09T308 | |
| EAN/GTIN | 4067263092285 | |
| Producentnummer | GG2411 09T308 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |