• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička CNMG na střední obrábění 50 ks, HB7020-2, Velikost: 09T308

Artiklové číslo: GG2411 09T308
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 112,16 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky CNMG 09T308
Typ HB7020-2
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak CVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SM
Počet přepážek 50 ks
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 9,67 mm
Průměr řezné destičky d 9,525 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód CNMG 09T308
Průměr Upevňovací díry 3,81 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 4 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 3,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 130 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 370 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,2 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,5 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita P20
Normované označení řezný materiál, 3. priorita P20
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P20
Řezné materiály, označení výrobce HB7020-2
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN09T3082N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CN0903E2N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Obsah 50 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2411 09T308
EAN / GTIN 4067263092285
Číslo výrobce GG2411 09T308
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný