{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | ANGX GARANT 10T308ZEER | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | ANGX10T308 | |
Type | HB9640 | |
Skæremateriale | HM | |
anbefalet skæredybde ap maks. | 0,8 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1 mm | |
Programmeringsradius ved ap maks. | 1,6 mm | |
Tilspænding fz pr. tand | 0,9 mm | |
Antal skift/skær | 4 | |
Indhold | 50 | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til fræsning |
Artikelnummer | GG2130 ST900 | |
EAN/GTIN | 4067263078845 |