{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | ANGX10T308 | |
Soort | HB9640 | |
Snijmateriaal | HM | |
aanbevolen snijdiepte ap max | 0,8 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Programmeerradius bij ap max | 1,6 mm | |
Voeding fz per tand | 0,9 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Inhoud | 50 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | GG2130 ST900 | |
EAN/GTIN | 4067263078845 |