• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-skaftfræsere HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Art.-nr.: GG2010 16
Sæt pris 10 Pieces (DKK 460,99 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 16 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 16 mm
Skaftlængde LS 56 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Belægning TiAlN
Skærdiameter Dc 16 mm
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse e8
skærlængde Lc 36 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 42 grader
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 36 mm
Samlet længde L 92 mm
Funktionslængde 36 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; forsænkning (indstiksfræsning); notfræsning; planfræsning
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HPC
produkttype hjørnefræser
Skæredybde maks. L2 16 mm; 36 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2010 16
EAN/GTIN 4067263119388
Producentnummer GG2010 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
230
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt prisbillig HM-skaftfræsertil spåntagning i stål og korrosionsbestandigt stål. Der er ikke mulighed for specielle dimensioner og udførelser.
Mål svarende til DIN 6527.
Som nr. 202770.