• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze cilindro-frontale din carbură HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Cod articol.: GG2010 16
Setați prețul 10 bucăți (61,88 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Număr de piese 10 buc.
Denumirea producătorului VHM-Schaftfräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 16 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 16 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere Lc 36 mm
Tip de freză ISO N
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 42 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 92 mm
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Cuprins set
Adâncime min. de tăiere 0,3 mm
Adâncime de tăiere max. L2 16 mm; 36 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG2010 16
EAN / GTIN 4067263119388
Număr producător GG2010 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
230
Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Freze din carbură monobloc la un preț extrem de atractiv pentru prelucrarea oțelurilor și a oțelurilor rezistente la coroziune. Nu sunt posibile dimensiuni și modele speciale.
Dimensiuni similare DIN 6527.
Similar cu codul 202770.