Fordelspakning HM-skrubfræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1491 16
Sæt pris 5 styk (DKK 688,37 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 D (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 16 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 16 mm
Skaftlængde 92 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Skærdiameter 16 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse d11
Skærlængde 32 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0,5 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde 32 mm
Samlet længde 92 mm
Funktionslængde 32 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning; planfræsning
Farvering uden
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1491 16
EAN/GTIN 4045197735959
Producentnummer GG1491 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med rouletteringsprofil til skrubbearbejdning.
Meget høj spåntagningsydelse.
Kan anvendes som univeral-skrubfræser.
Uden dynamisk spiralstigning.
Størrelse 16M MID-fræser: Mål iht. fabriksstandard.
Som nr. 205492.