VHM groborezni rezkar HPC 16 mm

Št. art.: GG1491 16
Nastavi ceno 5 kos (88,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil rezkanja: HR
  • Toleranca nazivnega ⌀: d11
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Profil rezkanja HR
Toleranca nazivnega ⌀ d11
Število zob Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 32 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Barvni prstan brez
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG1491 16
EAN/GTIN 4045197735959

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
270
Al > 10% Si
N
190
Jeklo < 500 N/mm
P
115
Jeklo < 750 N/mm
P
100
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom za grobo rezkanje.
Zelo visoka zmogljivost odrezovanja.
Uporabni kot univerzalni groborezni rezkarji.
Brez dinamičnega koraka spirale.
Velikost 16M MID-rezkar: mere po tovarniškem standardu.
Kot art. 205492.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ d11 D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico