Paquete económico de macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376

Número de artículo: GG1271 M3
Establecer precio 5 unidades (6,78 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
500 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Establecer precio 5 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M3x0,5-6H
Paso de rosca 0,5 mm
Tipo de rosca M
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2 6H
Diámetro del orificio central 2,5 mm
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Diámetro vástago DS 3,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 2,7 mm
Longitud total L 57,2 mm
Forma del corte previo B
Norma DIN 371
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas 5 ud.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00452100
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 3,5 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 37,43 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376
Diámetro del filo D 3 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 3 mm
Número de hilos 1
Diámetro de corte previo 2,4 mm
Longitud de la parte roscada Lc 12,96 mm
Longitud de corte previo 2 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 3; 2
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 2,5 mm
Vástago reforzado sí
Longitud estándar L 56 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 6 mm
Peso 3 g
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1271 M3
EAN / GTIN 4067263134657
Número del fabricante GG1271 M3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
13
Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 131265.
Con corte inicial helicoidal.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: Perfil de rosca de bronce templado.
ISO 2 6H
HSS-E