Fordelspakning HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, 5 stk.

Art.-nr.: GG1258 9,5
Nyt produkt
Sæt pris 5 styk (DKK 889,52 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Udførelse: 8×D
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Spidsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,5 mm
Belægning TiAlSiN
Semi-standard ja
Skæremateriale HM
Udførelse 8×D
Tolerance, nom. ⌀ h7
Spidsvinkel 140 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling Ja, med 25 bar
anbefalet maksimal boredybde L2 80,8 mm
Spånnotlængde Lc 95 mm
Samlet længde L 142 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Spåntagningsstrategi HPC
Farvering orange
Indhold 5″ stk.
Produkttype Spiralbor
USP1 GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB
USP2 5 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1258 9,5
EAN/GTIN 4067263106562
Producentnummer GG1258 9,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter