• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, 5 stk.

Art.-nr.: GG1258 3
Sæt pris 5 stykker (DKK 684,65 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6535 HB
Belægning TiAlSiN
Skærediameter, min. Dc min. 3 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 72 mm
Spånnotlængde Lc 34 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold set
Antal dele 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 8×D
anbefalet maksimal boredybde 29,5 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1258 3
EAN/GTIN 4069515085304
Producentnummer GG1258 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
140
Aluminium (med korte spåner)
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal alsidighed og effektivitet i ét værktøj. Robust værktøjsdesign og konveks-konkave, buede skær for optimal værktøjsstabilitet og spånbrydning i en lang række materialer. Speciel spånrumsgeometri og polerede spånrum for ideel spånevakuering og maksimal processikkerhed. Ultraglat højtydende TiAlSiN-belægning til effektiv reduktion af slid og opbygget kantdannelse.

Bemærk:

Spånnotlængde LC= L2+ 1,5× DC.