• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HM-spiralbor, ekstra korte, 5 stk.

Art.-nr.: GG1251 2
Sæt pris 5 stykker (DKK 58,74 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6539
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 38 mm
Spånnotlængde Lc 12 mm
Skaftdiameter DS 2 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Spiralvinkel, min. 30 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold set
Kølesmøremiddel ja
Antal dele 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h7
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering uden
Produkttype korthulsbor
anbefalet maksimal boredybde 9 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1251 2
EAN/GTIN 4069515091893
Producentnummer GG1251 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med samme mærke- og skaft-⌀.
TiAlN-belægning giver større ydelse.
Svarer til DIN 6539 (ekstra kort).
Som nummer: 122151.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050med diamantbelagte spændebakker.