HM-spiralbor, ekstra korte TiAlN

Art.-nr.: 122151
93 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050 med diamantbelagte spændebakker.
  • Bearbejdningsprocesser: boring ind i det faste materiale (BVB)
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Tolerance, skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holderform: Standard
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: TiAlN
  • Indvendig køling: nej
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Kølevæskelækager: uden udløb til kølesmøremiddel
  • Kølevæskeindgang: uden indløb til kølesmøremiddel
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse: h7
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Standard: DIN 6539
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Konfigurerbar: nej
  • Produktnavn (type): N
  • Vinkel, 1. trin: 118 grader
  • Farvering: uden
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven