• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1052 8
Sæt pris 5 stykker (DKK 166,37 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
657 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 12 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Snoet vinkel 38 grader
Hjørneaffasningsbredde 0,2 mm
Skæremateriale HM
Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Antal dele 5 stk.
Serie Pro Steel
Producentbetegnelse HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Tolerance, skærediameter producenttolerance
Øvre mål 0 mm
Nedre mål -0,03 mm
ISO-fræsertype N
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 12 mm
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering grøn
produkttype hjørnefræser
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1052 8
EAN/GTIN 4045197735690
Producentnummer GG1052 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 1×D i fuld længde ved meget høje tilspændingsværdier og rolig gang.
Af hensyn til en optimal bearbejdningsdybde skal du være opmærksom på målet LC (skærelængde) / ⌀ (nominel størrelse)!
Som nr. 203052.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle