Elektrisk kraftmåler FS 2-200, maks. N 200 N, aflæsbarhed 0,04 N

Art.-nr.: FS 2-200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FS 2-200
EAN/GTIN 4045761237001
Producentnummer FS 2-200

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Integreret SD-korthukommelse
  • Måling af spidsværdi
  • En intern målecelle er mulig (deaktiveres, når en ekstern målecelle er tilsluttet)
  • Kan monteres på alle SAUTER teststativer
  • 3,5″ berøringsskærm
  • Justerbare SI-enheder kg, N, kN, kN, Nm, kNm
  • To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig
  • Velegnet til 4- og 6-tråds sensorer med strain gauge
  • Standardopløsning med 2 eller 4 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4)
  • USB-interface til programmering, dataoverførsel og strømforsyning som standardudstyr
  • Tolerancefunktion

Egenskab:

  • Gevind på belastningsmodtager: M6 (udvendig)
  • Ekstern strømadapter til tilslutning til USB-C-stikket, som standard
  • Lagring og overførsel af målte værdier til interface med op til 1000 Hz pr. målekanal
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 8 timer, opladningstid ca. 8 timer
  • Høj opløsning: op til 10000 punkter (hele måleområdet)
  • Overbelastningsbeskyttelse: fra [Max]
  • Nettovægt ca. 0,40 kg
  • Målingsnøjagtigheder: - med intern målecelle: 0,1 % af [Max] - med ekstern målecelle: afhænger bl.a. af de anvendte måleceller
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 71×31×180 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør