Digitalt kraftmålesæt SAUTER FS 2-100KSP1

Art.-nr.: FS 2-100KSP1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FS 2-100KSP1
EAN/GTIN 4045761358522
Producentnummer FS 2-100KSP1

Betegnelse

Beskrivelse:

Komplet sæt bestående af premium kraftmåler FS 2 og ekstern ″S″ vejecelle CS P1 til måling af træk- og trykkraft
Premium kraftmåler FS 2; Måling af kræfter i forskellige træk- eller trykretninger mulig med kun én måleenhed; 3,5″ touchscreen; Standardversion med 2 målekanaler til eksterne kraftsensorer (kan efterfølgende udvides fra 2 til 4); De specifikke data for en ekstern sensor gemmes direkte i stikket; Justerbare SI-enheder: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-funktion til kontinuerlig visning af målinger; Spidsværdimåling; Tolerancefunktion; Intern enhedshukommelse (16 GB); USB-grænseflade til dataoverførsel og strømforsyning som standard; To-punkts justering med vægte eller numerisk justering mulig; Leveres i en robust systemkuffert af høj kvalitet (systainer® T-LOC) inklusive plug-in-strømforsyning og USB-kabel type C; 4-leder ″S″-målecelle af forniklet stål til kraft- og massemåling CS 10000-3P1; Nøjagtighedsklasse i henhold til OIML C3; Nominel karakteristisk værdi: 2 mV/V; støv- og stænkvandsbeskyttelse IP67 (i henhold til EN 60529), hermetisk forseglet; anvendelsesområde: til træk- og trykkraftmålinger;