Descriere:
Set complet asamblat, format din dinamometrul premium FS 2 și celula de sarcină externă ″S″ CS P1 pentru măsurători ale forței de tracțiune și compresiune
Aparat de măsurare a forței premium FS 2; Măsurarea forțelor în diferite direcții de tracțiune sau compresiune este posibilă cu un singur dispozitiv de măsurare; Ecran tactil de 3,5″; Versiunea standard cu 2 canale de măsurare pentru senzori de forță externi (poate fi extinsă ulterior de la 2 la 4); Datele specifice ale unui senzor extern sunt stocate direct în conector; Unități SI reglabile: kg, N, kN, kN, mN, MN, MN, Nm, kNm, mNm; Funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor; Măsurarea valorii de vârf; Funcția de toleranță; Memorie internă a dispozitivului (16 GB); Interfață USB pentru transferul de date și alimentarea cu energie electrică în mod standard; Este posibilă ajustarea în două puncte cu greutăți sau ajustarea numerică; Livrat într-o carcasă de sistem robustă și de înaltă calitate (systainer® T-LOC), inclusiv sursă de alimentare plug-in și cablu USB de tip C; Celulă de măsurare ″S″ cu 4 fire din oțel nichelat pentru măsurarea forței și a masei CS 10000-3P1; Clasa de precizie conform OIML C3; Valoare caracteristică nominală: 2 mV/V; protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67 (în conformitate cu EN 60529), sigilată ermetic; domeniu de aplicare: pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune;