Bizflame 88/12 skjorte Grey 5XL R

Art.-nr.: FR89GRR5XL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer FR89GRR5XL
EAN/GTIN 5036108267750
Producentnummer FR89GRR5XL
L-nummer L01840 106135
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne pæne skjorte er let og behagelig. Maksimal beskyttelse er garanteret med FR modstand og ARC2 beskyttelse mod lysbue. Skjorte forlængelsen forbliver gemt i under bevægelse og hele dagen. Praktiske funktioner inkluderer justerbare knapmanchetter og brystlommer med flap.

Egenskab:

  • Letvægts og komfortabel
  • Dobbel beskyttelse
  • 2 brystlommer med overfald og knap
  • Plads til blyant ved venstre lomme
  • Forlænget rygstykke holder skjorten på plads
  • Manchet m/ knap for komfort pasform
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • ARC2
  • 2 lommer til opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Materiale:

Yderstof: Bizflame 88/12: 88% bomuld, 12% nylon
Skalens sammensætning: 88% bomuld, 12% nylon
Beskrivelse af skallen: Bizflame™ 88/12 HV garanterer højtydende flammebeskyttelse og maksimal komfort. Det høje indhold af bomuld giver en ultra blød overflade, mens nylon tilbyder fremragende slidstyrke. Dette stof opfylder internationale sikkerhedsstandarder og er det perfekte valg i en række arbejdsmiljøer.
Skalens vægt gm: 237
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;