Ognjevarna srajca Bizflame 88/12 Grey 5XL R

Št. art.: FR89GRR5XL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka FR89GRR5XL
EAN/GTIN 5036108267750
Številka proizvajalca FR89GRR5XL
L-število L01840 106135
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta elegantna majica je lahkotna in udobna. Največja zaščita je zagotovljena s trajno odpornostjo proti plamenu in zaščito pred električnim oblokom ARC2. Rep srajce bo med gibanjem in celodnevnim nošenjem ostal zataknjen. Priročne funkcije vključujejo z gumbi nastavljive manšete in žepe s preklopom na prsih.

Lastnosti:

  • Lahkotno in udobno
  • DVOJNA ZAŠČITA PRED NEVARNOSTMI
  • Dva prsna žepa z gumbom in preklopom
  • Delilnik svinčnikov na levem žepu
  • Zaokrožen spodnji rob srajce ostane zataknjen
  • Manšetni gumbi za varno in udobno prileganje
  • Na voljo v velikostih do 5XL
  • ARC2
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • CE-CAT III
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Material:

Tkanina Shell: Bizflame 88/12: 88% bombaž, 12% najlon
Sestava lupine: 88% bombaž, 12% najlon
Opis lupine: Bizflame™ 88/12 zagotavlja visokokakovostno odpornost proti ognju in največje udobje. Visoka vsebnost bombaža zagotavlja ultra mehkost na dotik, medtem ko najlon zagotavlja odlično odpornost na obrabo in trganje. Ta tkanina ustreza mednarodnim varnostnim standardom in je odlična izbira za različna delovna okolja.
Teža lupine gm: 237
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Likajte pri maks. 110°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;