Flammehæmmende arbejdsbukser gul/sort 28

Art.-nr.: FR406YBR28
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer FR406YBR28
EAN/GTIN 5036108396023
Producentnummer FR406YBR28
L-nummer L01840 151
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

PW3 FR Hi-Vis arbejdsbukser

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • UKCA mærket
  • CE Certificeret
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 8 lommer til opbevaring
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • To baglommer
  • Tommestoklomme
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • New style

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiale:

Yderstof: Modaflame Work HV: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Kontrast stof: Modaflame Work Stretch: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Kontrast sammensætning: 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan, 1% kulfiber
Beskrivelse af kontrast:
Modaflame™ Work Stretch er et iboende permanent flammehæmmende stof og kombinerer 60% modacryl, 35% bomuld, 4% elastan og 1% kulfiber. Modaflame™ Work Stretch har stretch, der gør det lettere at bevæge sig og giver større fleksibilitet, hvilket øger komforten, holdbarheden og den antistatiske beskyttelse.
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;