Vlamwerende werkbroek geel/zwart 28

Artikelnummer: FR406YBR28
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten

op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer FR406YBR28
EAN/GTIN 5036108396023
Nummer fabrikant FR406YBR28
L-nummer L01840 151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

PW3 FR Hi-Vis werkbroek

Kenmerk:

  • De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • UKCA gemarkeerd
  • CE gecertificeerd
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • 8 opbergzakken
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Kniezakken met opening aan bovenzijde
  • Makkelijk te gebruiken dijbeenzak
  • Twee opgezette achterzakken
  • Duimstokzak
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2

Materiaal:

Shell-stof: Modaflame Work HVO: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 60% Modacryle, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Contrasterende stof: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast samenstelling: 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan, 1% Koolstofvezel
Contrast beschrijving:
Modaflame™ Work Stretch is een inherent permanente vlamwerende stof en combineert 60% Modacryl, 35% Katoen, 4% Elastaan en 1% Koolstofvezel. Modaflame™ Work Stretch heeft stretch voor meer bewegingsvrijheid en flexibiliteit, wat bijdraagt aan het comfort, de duurzaamheid en de antistatische bescherming.
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;