FR antiStatisk Balaclava Navy R

Art.-nr.: FR18NAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Farvetone, blå Natblå
Temperatur, normal vask 40 °C
Serie Modaflame
Producentbetegnelse Flammhemmende, antistatische Kopfmaske
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning CE-mærkning
Beskyttelsestrin EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1
Farve blå
Vaskeproces normal vask
Tørring ingen tørring i tørretumbler; normal tørring på snor
Strygning moderat varm (<150°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring må ikke renses kemisk
Produkttype flugtmaske
Egenskaber, maske åndbart
Indhold 1 stk.
Unisex-størrelse onesize
Standard EN 136; EN 140; EN 143; EN 14387; EN 149
Egnet til Ex-område ja
Beskyttelseskategori III
Vægt, samlet 400 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FR18NAR
EAN/GTIN 5036108197149
Producentnummer FR18NAR
L-nummer L01840 105394
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Ideel til køligere forhold for at holde hoved og hals varme. Det ribstrikkede stof giver en behagelig pasform.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Anti-Statisk
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Designet for komfort
  • 2 Lags
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 22CAL/CM² (HAF 89.7%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame strik: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% carbon fiber x 2 lags
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% carbon fiber x 2 lags
Skalens vægt gm: 400
Skalens vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;