Forankrings stålwire Silver R

Art.-nr.: FP05SIR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse Stahlseil mit Ösen
Kvalitets- og testsejl ingen
Politik / mærkning CE-mærkning
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve sølvfarvet
Tykkelse, tov 5,5 mm
Produkttype anhugningsreb
Reb-/slyngeende Øje
Nyttelængde 1 m
Materiale Stål
Standard EN 795
Produktets levetid 10 a

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FP05SIR
EAN/GTIN 5036108280209
Producentnummer FP05SIR
L-nummer L01840 1091
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet med et øje i hver ende og beskyttende plastikhus omkring wiren. Den 1 meters stålwire giver mulighed for nem forankring til en række punkter.

Egenskab:

  • Superior styrke
  • Hurtig og nem installation
  • Beskyttelses cover for længere levetid
  • Velegnet til en lang række opgaver
  • Maksimal belastning 100 kg
  • 10 års holdbarhed fra fremstillings datoen angivet på produktetiketten
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN 795:2012 Class B

Materiale:

Materiale: Stålwire; PVC;