Cablu de ancorare Silver R

Cod articol.: FP05SIR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Stahlseil mit Ösen
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea argintiu
Grosime frânghie 5,5 mm
Tip produs Cablu de ridicat cu opritor
Capăt cablu/buclă Ochi
Lungime utilă 1 m
Material Oţel
Standard EN 795
Durata de viață a produsului 10 a

Identificare și clasificare

Cod articol FP05SIR
EAN / GTIN 5036108280209
Număr producător FP05SIR
L-Număr L01840 1091
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Echipat cu cate o bucla la fiecare capat si teaca de plastic de protectie in jurul cablului. Franghia de otel de 1m permite ancorarea facila de diverse structuri.

Caracteristică:

  • Rezistență superioară
  • Instalare rapida si usoara
  • Invelitoare de protectie pentru longevitatea produsului
  • Perfect pentru o gamă largă de industrii.
  • Sarcină nominală maximă 100kg
  • Termen de valabilitate de 10 ani de la data de fabricație menționată pe eticheta produsului
  • Certificare CE

Standard:

  • EN 795:2012 Class B

Material:

Material: Franghie de otel; PVC;