Middlertidig 20m Horisontal forankringsline Yellow/Black R

Art.-nr.: FP01YBR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Emballage Taske
Farve gul; sort
Produkttype slynge
Reb-/slyngeende Karabinhage; Karabinhage
Nyttelængde 20 m
Længde i alt 20 m
Materiale Polyester; Stål
Standard EN 795
Produktets levetid 10 a

Identifikation og klassificering

Artikelnummer FP01YBR
EAN/GTIN 5036108279845
Producentnummer FP01YBR
L-nummer L01840 105255
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Konstrueret og testet til at opfylde industriens standarder, den midlertidige vandret livline er hurtig og nem at installere, der strækker sig op til 20 meter i længden. Når den er hævet, giver denne livline op til to arbejdere mulighed for at bevæge sig sikkert langs linjen.,

Egenskab:

  • Hurtig og nem installation
  • Kan bruges af 2 brugere på samme tid
  • Vedhæftet for nem transport og opbevaring
  • Ingen værktøj nødvendigt
  • Knap justering for hurtig justering
  • Maksimal belastning 100 kg
  • 10 års holdbarhed fra fremstillings datoen angivet på produktetiketten

Materiale:

Materiale: Polyester; Legeret Stål, Varmebehandlet;