Dočasné 20m horizontální záchranné lano žlutá/černá

Artiklové číslo: FP01YBR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal brašna
Barva žlutá; Černá
Druh produktu Smyčka
Konec lana/smyčky Karabiny; Karabiny
Užitná délka 20 m
Celková délka 20 m
Materiál Ocel; Polyester
Norma EN 795
Životnost výrobku 10 a

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FP01YBR
EAN / GTIN 5036108279845
Číslo výrobce FP01YBR
L-číslo L01840 105255
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Dočasná horizontální záchranná lana byla zkonstruována precizním inženýrstvím a přísně testována tak, aby splňovala průmyslové standardy, a její instalace je rychlá a snadná a dosahuje délky až 20 metrů. Po vyzdvižení umožňuje toto záchranné lano bezpečný pohyb až dvou pracovníků podél vedení.,

Charakteristika:

  • Rychlá a snadná instalace
  • Může být použito současně dvěma pracovníky
  • Přiložená taška pro snadnou přepravu a skladování
  • Nepožadovány žádné další nástroje
  • Rychlé a snadné nastavení
  • Maximální zatížení 100 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu

Materiál:

Materiál: Polyester; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;