{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Driftstid | 12 h | |
| Ladetid pr. genopladeligt batteri | 4 h | |
| Emballage | kuffert | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Display | digital | |
| Grænseflade | RS232C-interface | |
| Nøjagtighed | 0,5 % | |
| Overbelastningssikring | 150 % | |
| Opløsning | 0,001 N | |
| Måleværdihukommelse | 10 | |
| Skalaenhed | N | |
| Styrkeprøver | trækkraft | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Målefrekvens, intern | 2.000 Hz | |
| Produkttype | kraftmåler | |
| Prøvekraft, maks. | 5 N | |
| Bredde | 230 mm | |
| Højde | 36 mm | |
| Vægt, samlet | 0,65 kg |
| Artikelnummer | FH 5 | |
| EAN/GTIN | 4045761140585 | |
| Producentnummer | FH 5 | |
| L-nummer | L40250 2145 | |
| Producent/ansvarlig person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |