Manometre digitale de forță SAUTER FH 5.

Cod articol.: FH 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Durată de funcţionare 12 h
Timp de încărcare per acumulator 4 h
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Afişare digital
Interfaţă Interfaţă RS232C
Precizie 0,5 %
Protecţie la suprasarcină 150 %
Rezoluţie 0,001 N
Memorie pentru valori măsurate 10
Unitate de scală N
Teste de forță Forţă de tracţiune
Materialul carcasei plastic
Frecvență de măsurare internă 2.000 Hz
Tip produs aparat pentru măsurarea forţei
Forță de testare max. 5 N
Lăţime 230 mm
Înălţime 36 mm
Greutate totală 0,65 kg

Identificare și clasificare

Cod articol FH 5
EAN / GTIN 4045761140585
Număr producător FH 5
L-Număr L40250 2145
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Dinamometru digital universal pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune cu celulă de măsurare externă
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Accesorii standard: așa cum se arată, tijă de extensie: 90 mm
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Unități selectabile: N, kN, kgf, lbf
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Oprire automată a alimentării
  • Memorie internă de date pentru până la 10 valori măsurate

Caracteristică:

  • Frecvența internă de măsurare: 2000 Hz
  • Viteza de transmisie către PC aprox. 25 valori măsurate pe secundă
  • Precizia măsurării: 0,5% din [Max]
  • Protecție la suprasarcină: 150% din [Max]
  • Dimensiuni totale L×P×H 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Thread: M6
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 12 ore fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 ore
  • Greutate netă aprox. 0,65 kg