{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Doba provozu | 12 h | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 4 h | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozhraní | RS232C rozhraní | |
| Přesnost | 0,5 % | |
| Ochrana proti přetížení | 150 % | |
| Rozlišení | 0,001 N | |
| Paměť naměřených hodnot | 10 | |
| Jednotka stupnice | N | |
| Silové zkoušky | Tažná síla | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Interní měřicí frekvence | 2 000 Hz | |
| Druh produktu | siloměr | |
| Zkušební síla max. | 5 N | |
| Šířka | 230 mm | |
| Výška | 36 mm | |
| Hmotnost celkem | 0,65 kg |
| Katalogové číslo | FH 5 | |
| EAN / GTIN | 4045761140585 | |
| Číslo výrobce | FH 5 | |
| L-číslo | L40250 2145 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |