FA 500 mekanisk kraftmåler.

Art.-nr.: FA 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Fjedervægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer FA 500
EAN/GTIN 4045761139961
Producentnummer FA 500
L-nummer L40250 2175

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mekanisk kraftmåler til måling af træk- og kompressionskraft med peak-hold-funktion
  • Drejelig aflæsningsenhed til nem nulstilling af enheden
  • Funktionen ″Peak hold″ ved at trække markøren
  • Kan monteres på alle manuelle teststativer
  • Nulindstilling af displayet med et tryk på en knap
  • Leveres i en robust bæretaske

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 1% af [Max]
  • Samlede mål B×D×H 232×60×51 mm
  • Tråd: M6
  • Nettovægt ca. 0,55 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør