{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Farve | rød | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 1/4 tomme | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Samlet længde | 100 mm; 160 mm; 28 mm | |
| Set | ja | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | ESH2001 | |
| EAN/GTIN | 4991644230037 | |
| Producentnummer | ESH2001 | |
| L-nummer | L60050 9654 | |
| Producent/ansvarlig person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |