{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Farbe | rot | |
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 1/4 Zoll | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Gesamtlänge | 100 mm; 160 mm; 28 mm | |
| Set | ja | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außen-Sechskant |
| Artikelnummer | ESH2001 | |
| EAN / GTIN | 4991644230037 | |
| Herstellernummer | ESH2001 | |
| L-Nummer | L60050 9654 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com |