Skråtstillede aftagelige hylder

Art.-nr.: E4496ET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E4496ET
EAN/GTIN 4017976040981
Producentnummer E4496ET

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af trådnet 140 x 40 mm, pulverlakeret RAL 5007. Bæreevne pr. hylde 50 kg.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 615
Samlet højde (mm): 32
Samlet belastningskapacitet (kg): 50
Farve: bøg dekor