Zavěsná police

Č. pol.: E4496ET
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky E4496ET
EAN/GTIN 4017976040981
Číslo výrobcu E4496ET

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Vyrobeno z drátěného pletiva 140 x 40 mm, práškově lakované RAL 5007. Nosnost na jednu polici 50 kg.

Charakteristika:

Celková šířka (mm): 615
Celková výška (mm): 32
Celková nosnost (kg): 50
Barva: dekor buk