Skubbehåndtag kan skrues - højdejusterbar

Art.-nr.: E2400SBV
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E2400SBV
EAN/GTIN 4017976163673
Producentnummer E2400SBV
L-nummer L90070 254

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fastgørelsessæt til MultiVario bordvogn. Skrue på stålrør, pulverlakeret glansblå RAL 5007. Nem selvmontering ved hjælp af plastklemmer, kan også eftermonteres. Højdejusterbar for optimal ergonomisk grebsposition.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 505
Samlet dybde (mm): 135
Samlet højde (mm): 750
Farve: strålende blå
Bemærk: til 2400, 2420 + 2440