{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | rød; sort | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. | 0 mm | |
| Spændvidde maks. | 45 mm | |
| Egnet til | kabel (ydre diameter) | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | holdetang/ låsetang/ spændetang | |
| Egenskaber | automatisk fastgørelse | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Længde i alt | 85 mm | |
| Vægt, samlet | 240 g |
| Artikelnummer | DM.91 | |
| EAN/GTIN | 3148510199498 | |
| Producentnummer | DM.91 | |
| L-nummer | L60130 8823 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |