ALICATE MANGUITOS

N.º do artigo: DM.91
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor rojo; negro
Unidade de medida de largura de aperto métrico(a)
Largura de aperto mín. 0 mm
Largura de aperto máx. 45 mm
Para cabo (diâmetro exterior)
Índice peça individual
Tipo de produto alicate de pressão/pinça de aperto
Propriedades fixação automática
Material Aço
Superfície com pintura a pó
Comprimento total 85 mm
Peso total 240 g

Identificação e classificação

Número do artigo DM.91
EAN/GTIN 3148510199498
Número do fabricante DM.91
Número L L60130 8823
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Estructura metálica
  • Aplicaciones: Sistema de refrigeración, sistema de combustible, sistema de aire

Característica:

  • D [mm]: 45
  • A [mm]: 85
  • [g]: 240