• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klemmzange für Schlauchleitungen 45 mm

Artikel-Nr.: DM.91
Preis pro 1 Stück
Netto: 118,10 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Maßeinheit Spannweite metrisch
Spannweite min. 0 mm
Spannweite max. 45 mm
geeignet für Kabel (Außendurchmesser)
Inhalt Einzelteil
Produktart Gripzange/ Feststellzange/ Klemmzange
Eigenschaften Selbstklemmung
Material Stahl
Oberfläche pulverbeschichtet
Länge gesamt 85 mm
Gewicht gesamt 240 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DM.91
EAN / GTIN 3148510199498
Herstellernummer DM.91
L-Nummer L60130 8823
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metallstruktur
  • Anwendungen: Kühlsystem, Kraftstoffsystem, Luftsystem

Merkmal:

  • d [mm]: 45
  • B [mm]: 85
  • Gewicht in Gramm: 240
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb