Skalaer i rustfrit stål, semi-fleksibel 300 mm

Art.-nr.: DELA.1056.300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DELA.1056.300
EAN/GTIN 3662424023484
Producentnummer DELA.1056.300
L-nummer L60130 9260

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Målegravering indgraveret på to sider
  • Den ene side i mm - den anden side i 1/2 mm
  • Rustfrit stål 18 % Cr - 8 % Ni
  • Blændfri.

Egenskab:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8
  • [g]: 60