RIGHELLO SEMIRIGIDO INOX 2 LATI 300 MM

Codice art.: DELA.1056.300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo DELA.1056.300
EAN / GTIN 3662424023484
Codice del produttore DELA.1056.300
Numero-L L60130 9260

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Graduazione di misurazione incisa su due lati
  • Un lato in mm - un lato in 1/2 mm
  • Acciaio inossidabile 18 % Cr - 8 % Ni
  • Non abbagliante

Proprietà:

  • L [mm]: 300
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8
  • [g]: 60