Skala i rustfrit stål, semi-fleksibel 1000 mm

Art.-nr.: DELA.1056.1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer DELA.1056.1000
EAN/GTIN 3662424023507
Producentnummer DELA.1056.1000
L-nummer L60130 9352

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Målegravering indgraveret på to sider
  • Den ene side i mm - den anden side i 1/2 mm
  • Rustfrit stål 18 % Cr - 8 % Ni
  • Blændfri.

Egenskab:

  • L [mm]: 1000
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8