Scară din oțel inoxidabil, semiflexibilă 1000 mm

Cod articol: DELA.1056.1000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Riglă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol DELA.1056.1000
EAN / GTIN 3662424023507
Număr producător DELA.1056.1000
L-Număr L60130 9352

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Gradație de măsurare gravată pe două părți
  • O parte în mm - o parte în 1/2 mm
  • Oțel inoxidabil 18 % Cr - 8 % Ni
  • Fără strălucire.

Caracteristică:

  • L [mm]: 1000
  • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8