{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vævsprocent, bomuld | 100 % | |
| Temperatur, normal vask | 60 °C | |
| Serie | Iona | |
| Producentbetegnelse | Iona Baumwoll Overall | |
| Farve | blå | |
| Tekstilsammensætning | bomuld | |
| Vævstæthed | 190 g/m2 | |
| Anvendendelsestype | UV-beskyttelse; advarselssikkerhed | |
| Vaskeproces | normal vask | |
| Tørring | normal tørring på snor; tromletørring generelt | |
| Strygning | moderat varm (<150°) | |
| Blegning | må ikke bleges | |
| Kemisk rengøring | perklorethylen | |
| Produkttype | overall | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Med lommer | brystlomme | |
| Lukning | lynlås | |
| Lukkeliste, dækket | ja | |
| Tekstilforædling | nej | |
| Standard | EN 32781 | |
| Beskyttelseskategori | II |
| Artikelnummer | C814NARS | |
| EAN/GTIN | 5036108257515 | |
| Producentnummer | C814NARS | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |