Bavlněná kombinéza Iona modrá S

Artiklové číslo: C814NARS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada Iona
Označení výrobce Iona Baumwoll Overall
Barva modrá
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 190 g/m2
Typ aplikace Ochrana před UV; Výstražná ochrana
Proces mytí Běžné praní
Sušit Běžné sušení na šňůře; Sušení v sušičce obecně
Žehlení Středně horké (<150°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Perchloretylen
Druh produktu Overal
Opakované použití K opakovanému použití
Pohlaví Unisex
S kapsami Náprsní kapsa
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Konečná úprava textilu ne
Norma EN 32781
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo C814NARS
EAN / GTIN 5036108257515
Číslo výrobce C814NARS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Kombinéza nabízí praktičnost a pohodlí. Reflexní páska poskytuje zvýšenou viditelnost a tím i větší bezpečnost na pracovišti.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Lehké a pohodlné
  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsy na zip
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Zadní kapsa
  • Kapsa na metr
  • Dostupné až do velikosti 6XL
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Odlehčené

Norma:

  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Ze stejné série "Iona" Zobrazit všechny