Værktøjssæt i værktøjskassen

Art.-nr.: BSL30.M510A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer BSL30.M510A
EAN/GTIN 3662424087431
Producentnummer BSL30.M510A
L-nummer L60130 10448
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rygparti polstret med skum med høj tæthed
  • Polstrede og justerbare skulderstropper
  • Polstrede og justerbare bryst- og taljestropper: God belastningsfordeling
  • Numre lommer og kroge til organisering af værktøj
  • Polstret lomme til en bærbar pc (15″) i ryggen
  • Varieret, aftagelig værktøjsholder
  • Særlig holder til metalsav
  • Lomme til A4-dokumenter
  • Reflekser foran og på skulderstropperne
  • Stiv polypropylenbund: vandtæt og stabil. Står oprejst for at beskytte sarte gulve
  • Låsbar
  • Indhold: 30 liter
  • Maksimal belastning: 12 kg

Egenskab:

  • [KG]: 10,5

Leveringsomfang:

  • 181A - Justerbar tang med boks med låsemekanisme
  • 187A.G - Universaltang
  • 192A. G - Kraftig diagonal sideskærer
  • 2x 249G - Stiftenål med håndtag
  • 893B - Stålmålebånd i RED-serien
  • 2x AT - Protwist® skruetrækkere til slidsede skruer - fræsede blade
  • ATP - Protwist® skruetrækkere til Phillips® Phillips-skruer - runde blade
  • R1PICO-sortiment af stikdåser 1/4″, sekskant, metrisk og stik - 23 stk. - R. 180