Gereedschapsset in BS.L30

Artikelnummer: BSL30.M510A
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BSL30.M510A
EAN/GTIN 3662424087431
Nummer fabrikant BSL30.M510A
L-nummer L60130 10448

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het rugpand is gevoerd met schuim met hoge dichtheid
  • Vervulde en verstelbare schouderbanden
  • Vervulde en verstelbare borst- en heupriemen: Goede verdeling van de lading
  • Tal zakken en haken voor het organiseren van gereedschap
  • Gevoerd vak voor een laptop PC (15″) in de rug
  • Verschillende, verwijderbare gereedschapshouders
  • Speciale houder voor metaalzaag
  • Vak voor A4-documenten
  • Reflectoren aan de voorkant en op de schouderbanden
  • Stijve basis van polypropyleen: waterdicht en stabiel. Staat rechtop om kwetsbare vloeren te beschermen
  • Vergrendelbaar
  • Inhoud: 30 liter
  • Maximale belasting: 12 kg

Kenmerk:

  • [KG]: 10,5

Levering:

  • 181A - Verstelbare tang met scharnier en vergrendelingsmechanisme
  • 187A.G - Universele tang
  • 192A. G - Zware diagonale zijkniptang
  • 2x 249G - Pin punch met handvat
  • 893B - stalen rolmaat uit de RED serie
  • 2x AT - Protwist® schroevendraaiers voor sleufschroeven - gefreesde klingen
  • ATP - Protwist® schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven - ronde klingen
  • R1PICO assortiment van doppen 1/4″, zeskant, metrisch, en moeren - 23 stuks - R. 180