BAS-C kompaktklemme BAS-C10-6

Art.-nr.: BAS-C10-6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kompaktspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BAS-C10-6
EAN/GTIN 4008158021805
Producentnummer BAS-C10-6
L-nummer L80040 6

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 16.000 N
  • Pladsbesparende konstruktion, dermed op til 30 % mindre end sammenlignelige konkurrencemodeller
  • Hus og trykarm fremstillet af hærdet og hærdet rustfrit stål, hvilket gør den ekstremt robust og holdbar
  • Fås i tre trykarmsversioner: Kort og lang trykarm med drejelig tryksko af aluminium eller spids trykarm til fastspænding på smalle sektioner eller i trange rum
  • BAS-C med åbent fastgørelseshul og BAS-CB med lukket fastgørelseshul til M 10 / M 12